HN-1K ミニ釘袋 SK11 62892454

HN-1K ミニ釘袋 SK11 62892454
HN-1K ミニ釘袋 SK11 62892454

ミニ釘袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62892454品番HN-1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて破れにくい帆布製です。ベルト通し部分にレザーを当て強度を強めています。
二段目のポケットを縫い鉛筆やカッターが差し込みやすくなっています。墨ツボなどを収納するのに最適なサイズです。

用途
釘、金槌などの工具の収納。
材質帆布サイズM適合ベルト幅(mm)60まで寸法(縦×横)(mm)270×150
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする