曜日別特売
1365 カラーエイナーファイルA4R EX 美濃商会 62893148

カラーエイナーファイルA4R EX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊グレー注文コード62893148品番1365
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

ハトメなし、プラスチック不使用で環境に配慮。

材質古紙70%使用グレーエコマーク認定認定背幅(mm)10~110穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×220綴じ厚(mm)最大100最大収納枚数(枚)1000グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする