TSH-2DF-DG 帆布鳶用腰袋2段 ふた付き SK11 62893942

TSH-2DF-DG 帆布鳶用腰袋2段 ふた付き SK11 62893942
TSH-2DF-DG 帆布鳶用腰袋2段 ふた付き SK11 62893942

帆布鳶用腰袋2段 ふた付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62893942品番TSH-2DF-DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適なふた付き2段タイプの腰袋です。
内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。
アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。
前面にフラップ付きポケットが付いているので、小物の収納にも便利です。

用途
道具、工具の収納。
国防材質6号帆布質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×85×270
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど以上のまま使用しないでください。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用して下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけてのご使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする