コレクト
募金箱・提案箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
62894198
品番
M-300
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
3個入りなので、複数箇所での使用に便利。丈夫な薄口段ボール製で、簡単に組み立てられます。便利なひも通し穴付き。募金箱と無地のステッカー付き。
付属品
ラベル2種(募金箱,無地)各3枚付
仕様
組み立て式/3個
材質
薄口段ボール(古紙配合)
質量(g)
80
耐荷重(kg)
約2(吊り下げて使用する場合は約1まで)
外寸(mm)
幅180×奥110×高180
投入口サイズ(mm)
縦10×横100