大洋製器工業
Vベルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
使用荷重(t)
1.25
0.63
1.25
2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62903025
品番
VHS-1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途
玉掛け用、吊り索用
使用荷重(t)
1.25
質量(kg)
1.1
寸法L(mm)
37
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
217
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
59
寸法E(mm)
33
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
33
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
42
寸法G(mm)
47
寸法K(mm)
11
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応