曜日別特売
本体 ビオレu さっぱりさらさら 花王 62904047

本体 ビオレu さっぱりさらさら 花王 62904047
本体 ビオレu さっぱりさらさら 花王 62904047

ビオレu さっぱりさらさら

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(480mL)注文コード62904047品番本体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

さらさらパウダー配合の 弱酸性ボディウォッシュ。
肌のベタつき、毛穴やキメの汚れまで浮かせて落とします。
洗い上がりの肌、さっぱりさらさら、服もさらっと着られます。
すばやく、ふんわり泡立ち、なでるだけで全身に広がる。
さわやかなグリーンシトラスの香り。

使用場所浴室成分水、ラウリルグルコシド、ラウレス-4カルボン酸Na、ラウレス硫酸アンモニウム、ラウラミドプロピルベタイン、ジステアリン酸グリコール、エタノール、PG、ラウリン酸、ステアリン酸Mg、コカミドMEA、PEG-65M、(ジメチルアクリルアミド/メタクリル酸ラウリル)コポリマー、ポリクオタニウム-39、ラウレス-16、ラウレス-4、ラウレス硫酸Na、硫酸(Al/K)、エチルヘキシルグリセリン、リンゴ酸、クエン酸、水酸化Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、緑3、香料シリーズビオレ液性弱酸性香りグリーンシトラスアズワン品番65-0417-60商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62904047本体580659664901301453983本体 ビオレu さっぱりさらさら ポンプ 450ml 花王 58065966ビオレu さっぱりさらさら ポンプ 450ml花王1個(450mL)
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62904047
2023-08-17
用途: 作業中についた汚れを落としたい時
有限会社藤井興業建設業・工事業

泡立ちが素早く出来るところが使いやすいと思います。
香りもきつくなくていいです。

対象商品 : 62904056
2021-06-22
用途: 身体を洗うとき

商品は満足ですが、特大サイズ1.35Lを取り扱ってほしいです。

対象商品 : 62904047
2020-08-10
用途: 客室用アメニティー
サービス業

あつい夏場にすぐ汗ばむのでサッパリしてオススメです。

対象商品 : 62904056
2019-03-28
用途: 入浴
Studio N&Iサービス業

使いやすい。いつものお気に入りです。買い忘れる前に頼んでおきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする