8X75 アジャスタボルト ラバー付(ステンレス) 大阪魂 62904397

8X75 アジャスタボルト ラバー付(ステンレス) 大阪魂 62904397
8X75 アジャスタボルト ラバー付(ステンレス) 大阪魂 62904397

アジャスタボルト ラバー付(ステンレス)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)75耐荷重(kg)1300ボルトM8×1.25注文コード62904397品番8X75
販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

標準タイプの滑り止めラバー付。
JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。

寸法A(Φmm)45寸法H(mm)16寸法K(mm)5.5寸法L1(mm)75寸法L2(mm)96.5寸法S(mm)13寸法T(mm)6材質(本体)ステンレス(SUS304)光沢バレル耐荷重(kg)1300ボルトM8×1.25材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: ステージ・ブリッジ・階段等のレベル合わせ
株式会社近建商建設業・工事業

不陸な床や折板上などにステージやブリッジ・階段等を設置することが多いので、床との接地面にはほぼ全部使っています。
製品重量やアジャスタの本数によって10㎜12㎜16㎜と使い分けています。
十分に役立っていますし、本数が多くなっても安価なので助かっています。

対象商品 : 62904397
2020-10-19
用途: 作業台の足
製造業

長い脚のボルトを探していました。
大きい傾斜も吸収できたので助かりました。

対象商品 : 62904406
2018-01-23
用途: 水槽器具の傾きおよび高さの調整にしよう。
その他業種

海水の水槽の器具に使用しています。ステンレス製でサビニ強く適用しています

対象商品 : 62904415
2024-01-09
用途: 作業台の固定
株式会社トップランク自動車・二輪車・自転車関連業

本来のアジャスターとしての使用ではないです。ねじ側に蝶ナットを溶接してクランプ代わりに使用しました。ラバーの補修部品があればよいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする