津根精機
バンドソーブレード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
34
長さ(mm)
3660
注文コード
62904416
品番
OR3660-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途
多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。
材質
M42
長さ(mm)
3660
幅(mm)
34
厚さ(mm)
1.1
タイプ
オリオン
すくい角(°)
10
ピッチ/山数
5/8
アサリ
ストレートレーカー