標準タイプの滑り止めラバー付。JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
不陸な床や折板上などにステージやブリッジ・階段等を設置することが多いので、床との接地面にはほぼ全部使っています。製品重量やアジャスタの本数によって10㎜12㎜16㎜と使い分けています。十分に役立っていますし、本数が多くなっても安価なので助かっています。
長い脚のボルトを探していました。大きい傾斜も吸収できたので助かりました。
海水の水槽の器具に使用しています。ステンレス製でサビニ強く適用しています
本来のアジャスターとしての使用ではないです。ねじ側に蝶ナットを溶接してクランプ代わりに使用しました。ラバーの補修部品があればよいのにと思いました。