曜日別特売
IK2-75S コンロカバー(システムキッチン用) 池永鉄工 62904616

※使用例

コンロカバー(システムキッチン用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シルバータイプ75cm注文コード62904616品番IK2-75S
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。
ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。
取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。

用途システムキッチン用材質スチールタイプ75cmシルバー寸法(mm)572×800×70質量(kg)約2.9耐荷重(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする