曜日別特売
IK2S-75 コンロカバー(システムキッチン用) 池永鉄工 62904634

※使用例

コンロカバー(システムキッチン用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個-タイプ75cm注文コード62904634品番IK2S-75
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。
ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。
取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。

用途システムキッチン用材質ステンレスタイプ75cm-寸法(mm)572×800×70質量(kg)約2.7耐荷重(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする