バンドソーブレード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5本)幅(mm)41長さ(mm)4880注文コード62904766品番OR4880-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

M42になっており、耐磨耗性に優れています。

用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42長さ(mm)4880幅(mm)41厚さ(mm)1.3タイプオリオンすくい角(°)10ピッチ/山数2/3アサリストレートレーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする