適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω許容電流(A)120Arms連続出力特性1V±2%/50A (50/60Hz RL=60Ω)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)仕様8A/0.4V、(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)400Ω(参考値)保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)45耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)