曜日別特売
M6430-5R 軽量ボルトレスラック M200 ユニバーサル工業 62907855

軽量ボルトレスラック M200

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1組間口(mm)1160奥行(mm)300高さ(mm)1800注文コード62907855品番M6430-5R
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ボルトレスラックです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。

用途事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×300×1800段数5形状連結型高さ(mm)1800奥行(mm)300間口(mm)1160棚段数5グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
注意
※棚段数は天棚板を含みます。
※棚間口寸法Wは柱芯々(mm)です。
※本体外寸法はH+5・W+45・D+5mmです。
※有効間口寸法は、W-44mmです。
※有効奥行寸法は、D-20mmです。
※有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-35mm(最上段-60mm)です。
※支柱寸法はHX40mmX40mmです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする