篠原電機
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(100m)
1巻(50m)
1巻(25m)
内径D(Φmm)
2.6
2.6
4
6
8
10
12
15
20
25
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
62910112
品番
ST-2.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
定尺(m)
100
色
乳白色
ピッチP(mm)
6
内径D(Φmm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚T(mm)
0.7±0.2(0.6~0.8)