TENMA(天馬)
PRX フリーボックス ハンドル付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(8個)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×230×210(突起含まず)
注文コード
62913822
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
有効内寸法・幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
どこにでも馴染むホワイトのフタと中身の判別がしやすいクリアカラー。
片手で運べるフタ付収納ボックスです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×310×250
色
ホワイト
トラスコ品番
835-9994
材質
(フタ・本体・ハンドル・ロック・コロ)ポリプロピレン
質量(kg)
1.08
耐荷重(kg)
4.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×310×250
フタ
あり
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×230×210(突起含まず)
フタの種類
バックル式
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません