曜日別特売
S3212-500520 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 62915738

スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)500
ローラー耐荷重(kg/本)19
ローラーピッチ(mm)50
内容量1台注文コード62915738品番S3212-500520
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・ローラー肉厚は1.2mmです。
・Φ8パイプシャフトを使用しています。

用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチールローラーピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)31.8ローラー耐荷重(kg/本)19ローラー幅(mm)500機長(mm)2000フレーム(mm)50X25X2.3t
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする