- PCモルタル鏝 剣先 嘉彦 62915897

- PCモルタル鏝 剣先 嘉彦 62915897
- PCモルタル鏝 剣先 嘉彦 62915897
- PCモルタル鏝 剣先 嘉彦 62915897

PCモルタル鏝 剣先

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)270
内容量1個注文コード62915897品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

木鏝よりも軽量で耐久性があります。
使用後の清掃が楽。

用途モルタル塗りや土間作業に。仕様コテ部カラー:OD材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材全長(mm)270質量(g)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする