PKN-160 パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ) 62916159

PKN-160 パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ) 62916159
PKN-160 パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ) 62916159

パワー硬線ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)167
内容量1個注文コード62916159品番PKN-160
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。
昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。
電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。
長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。
腰回りが軽くなり作業を快適に。
電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。
強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。
ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。

用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)167質量(g)0.17切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)3.2 ●軟銅線4.0 ●ステンレス線1.6 ●ピアノ線1.0 ●IV線14mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする