テラウチ(寺内製作所)
スチールローラーコンベヤ カーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
200
100
200
300
400
500
600
ローラー耐荷重(kg/本)
43
43
30
24
19
17
ローラーピッチ(mm)
75
50
75
100
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62916185
品番
S3212-P75-R200W
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途
軽・中荷重品搬送に最適です。
材質(フレーム)
スチール
材質(ローラー部)
スチール
ローラーピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
1.2
ローラー径(Φmm)
31.8
ローラー耐荷重(kg/本)
43
ローラー幅(mm)
200
角度(°)
90
フレーム(mm)
50×25×2.3t
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650