曜日別特売
PUN-160 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ) 62916238

PUN-160 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ) 62916238
PUN-160 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ) 62916238

電工パワー薄刃ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)167
内容量1個注文コード62916238品番PUN-160
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。
昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。
長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。
簡易圧着機能付き(
圧着専用工具ではありません)

用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)167質量(g)0.17切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする