S3212-P100-R600W スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所) 62916289

スチールローラーコンベヤ カーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ローラー幅(mm)600
ローラー耐荷重(kg/本)17
ローラーピッチ(mm)100
内容量1台注文コード62916289品番S3212-P100-R600W
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ8パイプシャフトを使用しています。

用途
軽・中荷重品搬送に最適です。
材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチールローラーピッチ(mm)100肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)31.8ローラー耐荷重(kg/本)17ローラー幅(mm)600角度(°)90フレーム(mm)50×25×2.3t
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする