曜日別特売
S4816-400520 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 62916587

スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
ローラー耐荷重(kg/本)65
ローラーピッチ(mm)50
内容量1台注文コード62916587品番S4816-400520
参考基準価格(税別)¥86,100販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70X30X3.2tローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)65ローラーピッチ(mm)50
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする