テラウチ(寺内製作所)
スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
機長(mm)
2000
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
900
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
ローラー耐荷重(kg/本)
47
65
57
52
47
43
ローラーピッチ(mm)
50
50
75
100
150
全120種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62916639
品番
S4816-900520
参考基準価格(税別)
¥126,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ローラー幅(mm)
900
機長(mm)
2000
肉厚(mm)
1.6
材質(ローラー部)
スチール
材質(フレーム)
スチール
フレーム(mm)
70X30X3.2t
ローラー径(Φmm)
48.6
ローラー耐荷重(kg/本)
47
ローラーピッチ(mm)
50
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650