曜日別特売
ノーカーズNKー11 作業用シューズ 福山ゴム工業 62917498

作業用シューズ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
サイズ(cm)27.5~28
内容量1足注文コード62917498品番ノーカーズNKー11
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。履き口がマジックバンドで調整可能。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくく、防水効果あり。中底抗菌防臭加工。

ブラウンサイズ3Lサイズ(cm)27.5~28材質(アッパー)綿帆布材質(ソール)ラバー標準質量(g)330足幅3E丈(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 草刈り作業
イマイ設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

履き心地もよくて、足にしっかりフィトして、傾斜地でもよくグリップ楽です。

対象商品 : 62917620
2025-03-26
用途: 農作業
山口農園農・林・水産業

とても脱ぎ履きしやすいですが、雪解け時期のぐちゃぐちゃなところを歩くと、すぐに水がしみます、いつも穴が空く小指の部分は丈夫そう、あとはしゃがみ作業に耐久性があれば星5です。

対象商品 : 62917464
2024-09-06
用途: 畑仕事用

ハイカットでゴミの侵入も防げていいです。上部も簡単に留めれます。

1が参考にしています
2024-08-07
用途: 家庭菜園、草刈り
農・林・水産業

届いてすぐ気が付いたのが甲の線状のゴムの剥がれがあり、こんなに薄くて亀裂が入ると修理して使用して1か月ほどで多数のひび割れがはっせいしみっともない状態に、厚いゴム望む?返品したい?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする