曜日別特売
S4816-R75-100W スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所) 62917655

スチールローラーコンベヤ カーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ローラー幅(mm)100
ローラー耐荷重(kg/本)65
ローラーピッチ(mm)75
内容量1台注文コード62917655品番S4816-R75-100W
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ローラー肉厚は1.6mmです。
Φ11.8パイプシャフトを使用しています。

用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。ローラー幅(mm)100肉厚(mm)1.6角度(°)90材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70×30×3.2tローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)65ローラーピッチ(mm)75
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする