曜日別特売
ノーカーズNKー10 作業用シューズ 福山ゴム工業 62917717

作業用シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ベージュ
内容量1足注文コード62917717品番ノーカーズNKー10
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくい。中底抗菌防臭加工。

ベージュサイズ(cm)25.5材質(アッパー)綿帆布材質(ソール)ラバーウィズ3E標準質量(g)285丈(cm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする