福山ゴム工業
作業用シューズ
商品レビューを投稿する
サイズ(cm)
26
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
色
カーキ
ベージュ
カーキ
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62917805
品番
ノーカーズNKー10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくい。中底抗菌防臭加工。
色
カーキ
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
綿帆布
材質(ソール)
ラバー
ウィズ
3E
標準質量(g)
285
丈(cm)
27