マルシン漁具
ワンフィンガーグローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62917997
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
伸縮性に優れたネオプレーン素材
仕様
ベルト長(mm):190
材質
ネオプレーン+布
幅(mm)
37
全長(mm)
210
サイズ
フリーサイズ
注意
※*サイズは約