テラウチ(寺内製作所)
スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
機長(mm)
1000
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
100
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
ローラー耐荷重(kg/本)
400
400
350
300
250
220
200
170
ローラーピッチ(mm)
100
100
150
200
全90種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62918057
品番
S7638-101010
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
・ローラー肉厚は3.8mmです。
・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途
高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
ローラー幅(mm)
100
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
3.8
材質(ローラー部)
スチール
材質(フレーム)
スチール
フレーム(mm)
90X30X4.5t
ローラー径(Φmm)
76.3
ローラー耐荷重(kg/本)
400
ローラーピッチ(mm)
100
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650