曜日別特売
- まぜっ子 マルシン漁具 62918058

- まぜっ子 マルシン漁具 62918058
- まぜっ子 マルシン漁具 62918058
- まぜっ子 マルシン漁具 62918058
- まぜっ子 マルシン漁具 62918058

まぜっ子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62918058品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ステンレスでサビにくい 刃の角度が自由自在(0°・45°・90°) 軽量タイプで疲れしらず

用途マゼラー仕様●グリップ長(cm):14●シャフト長(cm):13●刃の厚さ(cm):0.14●刃幅(cm):10質量(g)143全長(cm)36.5
注意
※*サイズは約
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする