マルシン漁具
ステンピトン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
全長(cm)
80
注文コード
62918146
品番
80cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ピトン
仕様
ピトン竿受け部分径(mm):13
全長(cm)
80
注意
※*サイズは約