曜日別特売
S7638-101015 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 62918154

スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)100
ローラー耐荷重(kg/本)400
ローラーピッチ(mm)100
内容量1台注文コード62918154品番S7638-101015
参考基準価格(税別)¥80,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・ローラー肉厚は3.8mmです。
・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。

用途
高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
ローラー幅(mm)100機長(mm)1500肉厚(mm)3.8材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)90X30X4.5tローラー径(Φmm)76.3ローラー耐荷重(kg/本)400ローラーピッチ(mm)100
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする