高級真鯛 海上釣堀セット マルシン漁具 62918785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高級真鯛 海上釣堀セット マルシン漁具 62918785
高級真鯛 海上釣堀セット マルシン漁具 62918785
高級真鯛 海上釣堀セット マルシン漁具 62918785
高級真鯛 海上釣堀セット マルシン漁具 62918785
高級真鯛 海上釣堀セット マルシン漁具 62918785
高級真鯛 海上釣堀セット マルシン漁具 62918785
高級真鯛 海上釣堀セット マルシン漁具 62918785
高級真鯛 海上釣堀セット マルシン漁具 62918785

海上釣堀セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●ハリス長(cm):100●ハリス(号):4●伊勢尼針(号):11注文コード62918785品番高級真鯛
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

高級魚の代表「真鯛」と海上釣堀の花形「青物」と対象魚に合わせて2つの仕掛をラインナップ。 あらかじめ仕掛は出来上がっていますので後はラインに繋ぐだけです。

用途気軽に大物を狙える海上釣堀。その海上釣堀で初心者でも簡単に仕掛を用意できるセットの登場です。仕様●ハリス長(cm):100●ハリス(号):4●伊勢尼針(号):11
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする