曜日別特売
- キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ 62920796

 

- キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ 62920796
- キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ 62920796
モノタロウ

キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用

(15件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード62920796品番-
販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。

内径(mm)
50
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用適合10L ・18L ・20L兼用外形(mm)59
注意
※この商品はモノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用の商品です。他の商品や用途では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 灯油用ポリエチレン缶のキャップにクラックが入ったときに交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ部の深さがメーカーによって少し違うようですが、規格品なので、同じ呼び径のキャップならば普通、嵌ります。手持ちの缶にもピッタリでした。

2026-01-26
用途: 交換用

灯油用ポリタンクのキャップに丸く亀裂が入ったため交換用に購入。しかし当方の所持するポリタンクにはネジ山のピッチが合わず使用できませんでした。規格が統一されてはいないようですので、一か八かの賭けに負けたようです。お品自体に問題はないと思います。

2026-01-22
用途: 灯油購入時

経年劣化によりキャップの割れやパッキンのひび割れ等がおこりますので
予備を含めて他のものと同時注文しています。
値段も安くいい商品だと思います。

2025-09-27
用途: 灯油タンクのスペア
その他業種

使用している灯油タンクのキャップが劣化して、油漏れが生じた為に購入。

対象商品 : 62920796
2025-06-10
用途: 灯油タンクキャップ
自動車・二輪車・自転車関連業

灯油タンクのキャップが経年劣化し、量販店でキャップのみの販売が無く、ビニールを巻いて使っていましたが、こちらにあった事に気が付き購入。
他のタンクも古くなっているので、今後大きさに合わせ買い足そうと思います。
なんでもあるMonotaRO最高!

2025-01-04
用途: ポリエチレン缶キャップ
ADS

キャップが行方不明になったため購入しました。こういうもの1つでも品揃えがあるのでモノタロウ重宝しております。価格がお手頃なのも良い点です。

1が参考にしています
対象商品 : 62920796
2024-04-11
用途: 灯油 ふた

たまになくなるキャップです。うちが使用してる灯油の入れ物にちょうどよく助かりました。誰かがすぐになくすので(笑)今後も使います。

1が参考にしています
2023-11-16
用途: 古いタンクの蓋交換

保管ポリタンク用のキャップで購入しました。 事前にサイズ測って購入したのでバッチリでした。 ほとんどこれで合うと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする