JD-5107 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62921007

JD-5107 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62921007
JD-5107 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62921007
JD-5107 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62921007
JD-5107 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62921007
JD-5107 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62921007
JD-5107 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62921007
JD-5107 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62921007
JD-5107 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62921007
JD-5107 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62921007
JD-5107 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62921007
JD-5107 男女兼用スクラブ ナガイレーベン 62921007

男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブルー
サイズM
肩幅(cm)43
内容量1枚注文コード62921007品番JD-5107
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カットが入った衿、ポケットのデザインが新しさを感じさせてくれる男女兼用スクラブ。通気性・伸縮性抜群のニット素材を使用し、ループが直接肌に当たりにくいタブ付きの高機能デザインです。

仕様右脇ループ付きブルーサイズM胸囲(cm)103肩幅(cm)43袖丈(cm)22着丈(cm)70素材ポリエステル95%、キュプラ5%(制電糸入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする