- ポリタンク コック付き モノタロウ 62921453

 

- ポリタンク コック付き モノタロウ 62921453
- ポリタンク コック付き モノタロウ 62921453
- ポリタンク コック付き モノタロウ 62921453
モノタロウ

ポリタンク コック付き

(81件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(L)12
内容量1個注文コード62921453品番-
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。

用途
水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×326×261材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン質量(g)600規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり取手あり
注意
※60℃以上のお湯を入れないで下さい。※灯油・ガソリンなどは入れないで下さい。※タンク内部への加圧はしないで下さい。※容器を立てて常設しないで下さい。※本品は屋外専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62921469
2025-10-12
用途: 水汲み

価格の割にしっかりした作りで良いですが、別売でふた(キャップ)の販売があるとなお良いです。是非とも別売して欲しいものです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 62921469
2025-12-13
用途: 源水の貯水よ
天空ファーム合同会社農・林・水産業

美味しい源泉からの湧き水を貯水し、
コーヒー等に利用
タンクも大きく、コックも付いていて便利です。

2025-08-30
用途: 自動車修理

一斗缶入りの冷却水(クーラント)をこれに入れ替えてジョッキに注いで使用しています。一斗缶用の蛇口もあるのですが、取り付けが不安定なのと注ぎ易さで使用感はこちらの方が上です。まあ詰め替えの手間はありますが。

1が参考にしています
2025-11-20
用途: のうさぎょう

普通の問題なく使えます。
キャップのもれ等もなく、良くできていると思います。

対象商品 : 62921469
2025-11-02
用途: 給水設備のないところで水の必要なとき
西岡設備建設業・工事業

軽くて給水口も大きくて入れやすいです。普通のポリタンクより置いたとき安定感あり良いです。

対象商品 : 62921469
2025-09-03
用途: 水やり
農・林・水産業

水をタンクに入れる際に、小さな蓋を大きな蓋の上にズレることなく置けるのが良いです。タンク本体も紫外線で劣化しにくい印象。

2025-08-01
用途: 災害用に
農・林・水産業

災害用に購入しました。未使用ですが、思ったよりしっかりした造りです。
保管に場所を取るので、折り畳みタイプと悩みましたが、こちらにして安心です。防災以外でも活躍しそうです。

対象商品 : 62921469
2025-07-22
用途: 災害用
建設業・工事業

まだ使用はしていませんが自宅にあると安心です。水道水を一応入れておこうか、スーパーの無料飲料水を入れておこうか悩み中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コックをワンタッチレバーのような形状のものに変えたいのですが取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
1が参考にしています
2023-05-18
質問:
フタとコックは別売りでありますか。
回答:
ご用意はございません。
5が参考にしています
2023-05-18
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする