曜日別特売
BDK07 ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用 ヤナセ(柳瀬) 62921680

BDK07 ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用 ヤナセ(柳瀬) 62921680
BDK07 ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用 ヤナセ(柳瀬) 62921680

ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62921680品番BDK07
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。

用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。粒度#120寸法(mm)50×6.38砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする