※本体
ニチバン
プチジョアテープカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62922844
品番
PJTC-CBGR
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プチジョアに使えるテープカッター。テープの切り口がギザギザにならないので柄付きのテープに!
材質
カッター:再生PET、金属
寸法(mm)
26×88×68
色
グリーン
質量(g)
45
テープ幅(mm)
26
テープ種類
小巻
繰り返し・詰め替え
対応