ヒナカ(旧:日中製作所)
アルミじゅうたん押え用コーナーカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
色
ホワイト
適合
D310用
規格
入隅
注文コード
62926406
品番
D338B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
色・適合・規格
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
じゅうたん押さえ用のコーナーカバーです。
適合
D310用
材質
金具:アルミ
色
ホワイト
穴径(Φmm)
4.5皿穴
規格
入隅
ビスピッチ(mm)
-