メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 角形耐外風フード 網10M 左右開口タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合パイプ
Φ125
Φ100
Φ125
Φ150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62926896
品番
AT-125KMNS
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フード部脱着可
色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途
外壁用
仕様
●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパーなし
材質
ステンレス
A
215
B
180
タイプ
左右開口タイプ
F
122
D
195
C
160
E
60
G
36.5
呼称
125
適合パイプ
Φ125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が50mm以上必要になります。