曜日別特売
AT-100KMWS SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 62926957

AT-100KMWS SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 62926957
AT-100KMWS SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 62926957

SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合パイプΦ100
内容量1個注文コード62926957品番AT-100KMWS
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

フード部脱着可
色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)

用途
外壁用
仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパーなし材質ステンレスA165B130タイプ左右開口タイプF97D145C110E61G24呼称100適合パイプΦ100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が50mm以上必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする