100HPS5M390 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M バンドー化学 62928066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100HPS5M390 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M バンドー化学 62928066
100HPS5M390 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M バンドー化学 62928066
100HPS5M390 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M バンドー化学 62928066

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)390
390
225
230
255
275
285
295
300
305
320
325
350
375
400
410
420
425
435
440
445
450
475
490
500
520
525
550
560
565
570
575
600
625
635
645
650
665
670
675
695
700
710
725
740
750
765
770
775
780
800
810
830
850
860
870
900
920
940
950
965
975
1000
1025
1050
1085
1125
1135
1145
1195
1225
1250
1260
1270
1295
1350
1420
1595
1715
1800
2000
内容量1本注文コード62928066品番100HPS5M390
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。

用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)10ベルトピッチ周長(mm)390構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
注意
※STS従来の標準プーリが使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62928048
2023-07-02
用途: 自動ドア修理
阿部歯科医療・福祉・介護関連業

滑りや伸びもなく、しっかり着き、正常な動きに戻りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする