※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浜国
ラインレール シングル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
長さ(mm)
3000
2000
3000
4000
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62928174
品番
435-003
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途
一般室内建具用
材質
アルミ
長さ(mm)
3000
幅(mm)
27
色
ライトアンバー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300