曜日別特売
6611 ウッドスリム 本体 玉鳥産業 62928987

6611 ウッドスリム 本体 玉鳥産業 62928987
6611 ウッドスリム 本体 玉鳥産業 62928987
6611 ウッドスリム 本体 玉鳥産業 62928987
6611 ウッドスリム 本体 玉鳥産業 62928987
6611 ウッドスリム 本体 玉鳥産業 62928987

ウッドスリム 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード62928987品番6611
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

込み入った枝にも届く、スリムな刃先。
板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。
ベルト幅55mmまで対応。

用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)270×60×30質量(g)130ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹
注意
※替刃交換時は、手袋を着用する。
※刃の部分は絶対に握らない事。
※使用毎にネジの緩みがなく、鋸刃が固定されている状態を確認する。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする