BS-CPSS-001S(Small) 360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small) bitstrong 62929030

BS-CPSS-001S(Small) 360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small) bitstrong 62929030
BS-CPSS-001S(Small) 360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small) bitstrong 62929030
BS-CPSS-001S(Small) 360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small) bitstrong 62929030
BS-CPSS-001S(Small) 360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small) bitstrong 62929030
BS-CPSS-001S(Small) 360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small) bitstrong 62929030
BS-CPSS-001S(Small) 360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small) bitstrong 62929030

360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード62929030品番BS-CPSS-001S(Small)
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます
回転はクリック機能でブレにくくなっています
折り畳んで手軽に持ち運び出来ます
クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます
ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます

付属品保証書付き・取扱説明書材質アルミ合金・シリコンラバーブラック質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳み時100×66×19~34高さ調整範囲(mm)1~73タブレットサイズ(目安)(推奨)10インチ以下
関連資料:(1.01MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする