和美作日
耐熱デリスプープカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62930273
品番
1203331
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
用途
スープ入れ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×60
材質
PET樹脂
色
フレッシュウッド
サイズ
S