1101659 耐熱フィットトレー 和美作日 62930438

耐熱フィットトレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
長辺(mm)336
内容量1個注文コード62930438品番1101659
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途お盆・トレイ材質耐熱ABS樹脂フレッシュウッドNS高さ(mm)19短辺(mm)251長辺(mm)336
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする