27101800-510-L 持続冷却安全ベストCOOLINE SX3 E-COOLINE 62932093

 

27101800-510-L 持続冷却安全ベストCOOLINE SX3 E-COOLINE 62932093
27101800-510-L 持続冷却安全ベストCOOLINE SX3 E-COOLINE 62932093
27101800-510-L 持続冷却安全ベストCOOLINE SX3 E-COOLINE 62932093
27101800-510-L 持続冷却安全ベストCOOLINE SX3 E-COOLINE 62932093
27101800-510-L 持続冷却安全ベストCOOLINE SX3 E-COOLINE 62932093
27101800-510-L 持続冷却安全ベストCOOLINE SX3 E-COOLINE 62932093
27101800-510-L 持続冷却安全ベストCOOLINE SX3 E-COOLINE 62932093
27101800-510-L 持続冷却安全ベストCOOLINE SX3 E-COOLINE 62932093

持続冷却安全ベストCOOLINE SX3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1着注文コード62932093品番27101800-510-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
反射テープ付で視認性が高く野外作業などで活用できます。

用途冷却安全ベストとして。トラスコ品番207-3532寸法(mm)EN ISO 20471材質/仕上COOLINE(R)PES 100%イエロー質量(g)370胴囲(cm)103~109アズワン品番64-8360-65
注意
※1週間に1度は完全乾燥して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする