FA295-390 不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 今村紙工 62933808

サンプル画像

FA295-390 不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 今村紙工 62933808
FA295-390 不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 今村紙工 62933808
FA295-390 不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 今村紙工 62933808
FA295-390 不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 今村紙工 62933808
FA295-390 不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 今村紙工 62933808

不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード62933808品番FA295-390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パルプを主原料としたエコな不織布緩衝材です。クッション性・緩衝力にも優れており食器やコップ等の緩衝にもピッタリ。ロールタイプでミシン目が入っているためカットしてご利用いただけます。パルプ成分のため燃えるゴミで処分出来ます。

用途部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。仕様●ミシン目加工:390mm毎●個別包装:無材質エアレイド不織布52g/m2形状ロール寸法(mm×m)295×97巻1枚の寸法(mm)295×390巻芯径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする